3M S-333SG DUURZAME HOOFDKAP S/M (GRIJS)

3M™ Versaflo™ Zeer duurzame hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:S-333SG
Rubix:23030033
Fabrikant:7000044301
EAN:4046719250240
3M S-333SG DUURZAME HOOFDKAP S/M (GRIJS)

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : 3M S-333SG DUURZAME HOOFDKAP S/M (GRIJS)


Deze 3M™ Versaflo™ zeer duurzame hoofdkap met geïntegreerd binnenwerk is ontworpen om optimale ademhalingsbescherming te bieden, terwijl deze uitzonderlijk comfort garandeert voor de gebruiker. Deze kap is ideaal voor veeleisende werkomgevingen en biedt volledige bescherming van het hoofd, de nek en de schouders. Dankzij het lichte gewicht en de compatibiliteit met 3M™ motoraangedreven ademhalingssystemen en 3M™ ademhalingssystemen met luchttoevoer, onderscheidt dit product zich door prestaties en betrouwbaarheid en voldoet het aan de behoeften van sectoren zoals de landbouw, de farmaceutische industrie en zelfs de medische zorg.

Kenmerken:
Deze kap heeft een geïntegreerd binnenwerk dat zorgt voor optimale ventilatie en een gelijkmatige verdeling van de luchtstroom. Deze zeer duurzame kap met geïntegreerd hoofdharnas biedt volledige dekking van het hoofd en gezicht, evenals oog- en gezichtsbescherming. Deze hoofdbedekking is gemaakt van een zachte, stille en pluisarme stof voor extra gebruikscomfort, een polyurethaangecoat gebreid polyamidemateriaal. Dit product is voorzien van een vizier van polycarbonaat en biedt uitstekende weerstand tegen spatten en impact met lage energie. Dit gebruiksklare model biedt ook extra bescherming voor het haar en intrinsieke veiligheid voor gevoelige omgevingen. Deze kap biedt een uitstekend gezichtsveld, vooral naar beneden.

Specificaties:
• Materiaal: gecoat polycarbonaatvizier, polyurethaangecoat gebreid polyamidemateriaal;
• Afmetingen: 0,25 m (lengte) x 0,24 m (breedte) x 0,2 m (hoogte);
• Producttype: hoofdkap;
• Beschermingstype: ademhalingsbescherming en haarbescherming, met weerstand tegen spatten en impact met lage energie;
• Kleur: grijs;
• Gewicht: 130 g;
• Maten: S/M (S-333SG) en M/L (S-333LG);
• Aantal per verpakking: 1 stuk
• Serie: Versaflo™ S serie .

Normen:
• EN 12941 TH3: ademhalingsbescherming met goedgekeurde motoren.
• EN 14594 3A: ademhalingsbescherming met goedgekeurde regelaars.
• EN 166:2:F:3: oog- en gezichtsbescherming tegen spatten en impact met lage energie.
• CE-gecertificeerd.

Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekendstaat om zijn expertise en brede scala aan producten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kleefmiddelen en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
3M™ Versaflo™ High Durability Hoofdbedekking, S-300 Series is onze hoofdbedekking met een geïntegreerde hoofdophanging voor volledige bedekking van hoofd en gezicht, evenals oog- en gezichtsbescherming. Onze hoofdbedekking is gemaakt van zachte, stille stof die niet pluist, voor een hoog draagcomfort. De hoofdbedekking kan gebruikt worden met 3M™ Powered Air Respirators en Supplied Air Respiratorsystemen in een breed scala aan toepassingen.

Sterke punten

• Betrouwbare ademhalingsbescherming tegen deeltjes, gassen en dampen;
• Robuuste en lichte materialen voor langdurig comfort;
• Compatibel met 3M™ motoraangedreven ademhalingssystemen en 3M™ ademhalingssystemen met luchttoevoer;
• Gebruiksklare oplossing voor snelle en eenvoudige installatie;
• Gecertificeerd volgens de strengste Europese normen;
• Geschikt voor gevoelige industriële en medische omgevingen;
• Verhoogde mobiliteit en vermindering van vermoeidheid.

Toepassingen

• Landbouw
• De farmaceutische industrie
• De medische en gezondheidszorg
• Voedselverwerking
• Schilderwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)200x240x250 mm
Gewicht verpakking411 g
Typehoofdkap
Materiaalgecoat polycarbonaat vizier
Land van oorsprongPT
97,30 excl. BTW
/ stuk
117,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen