Referenties
3M:SC-6603
Rubix:A0279186
Fabrikant:7100265517
EAN:4064035012090




Productdetails : 3M DOUCHEHOES RUBBEREN SC-6603
3M™-indicatoren voor aangedreven luchtstroom zijn ontworpen om de minimale luchtstroomsnelheid van 3M™-ademhalingsmaskers met aangedreven luchtstroom te testen. Zorg ervoor dat uw 3M™-ademhalingsmaskersysteem met aangedreven luchtstroom de minimale stroomsnelheid overschrijdt met 3M™-luchtstroomindicatoren. Onze luchtstroomindicatoren bieden een eenvoudige en betrouwbare manier om de luchtstroom van uw ademhalingssysteem te testen. De luchtstroom van het apparaat moet voor elk gebruik worden gecontroleerd. Als het luchtstroomniveau onder de minimale luchtstroom ligt, mag het ademhalingssysteem niet worden gebruikt totdat het verder is onderzocht en indien nodig is gerepareerd.
Sterke punten
•Vervangende hoezen ontworpen om te beschermen tegen spatten en verstuivingen
Voor gebruik met bepaalde 3M™-ademhalingsmaskers met luchttoevoer
Reserve- of vervangingsonderdeel
Helpt te beschermen tegen verstuivingen
Voor gebruik met bepaalde 3M™-ademhalingsmaskers met luchttoevoer
Reserve- of vervangingsonderdeel
Helpt te beschermen tegen verstuivingen
Toepassingen
Voor gebruik met bepaalde 3M™-ademhalingsapparaten met luchttoevoer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Type | douchekap |
| Materiaal | rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,56 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 165,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen