Referenties
3M:4932P19
Rubix:23061014
Fabrikant:7000072371
EAN:4001895594670

Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 4932 P WIT 19MMX33MTR 4932P19
Verbind laag energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie.
3M™ VHB™ Tape 4932 is een vaste, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape
Sterke punten
Hoge sterkte|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Duurzaam;Mooie afwerking|| Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad;Witte tape met een dikte van 0,6 mm en een stevige acrylschuimbasis voor ondergronden met lage oppervlakte-energie|| Witte tape met een dikte van 0,6 mm en een stevige acrylschuimbasis voor ondergronden met lage oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Ideaal voor kunststoffen en ondergronden met lage oppervlakte-energie, zoals PE of PP|| Ideaal voor kunststoffen en ondergronden met lage oppervlakte-energie, zoals PE of PP
Toepassingen
Te gebruiken voor verf met poedercoating, polypropyleen en polystyreen, decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's;Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen;Voor gebruik binnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84x268x282 mm |
| Gewicht verpakking | 1776 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 33 m |
| Dikte | 0,64 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,96 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 562,60 incl. BTW
- Niet meer leverbaar