Referenties
3M:4936P9
Rubix:23061018
Fabrikant:7000072383

Productdetails : 3M VHB TAPE 4936P GRIJS 9MMX33MTR PAPIEREN RUG 4936P9
Verbind hoog energetische en laag energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie. Weekmaker resistent. Gecertifieerd naar UL 746C
3M™ VHB™ Tape 4936 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape
Sterke punten
Grijze tape van 0,64 mm met acrylaatlijm en een vervormbare kern van acrylschuim|| Hoge sterkte|| Hoge sterkte|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Duurzaam|| Duurzaam|| Goed bestand tegen weekmakers;Mooie afwerking|| Mooie afwerking|| Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad|| Uitstekende en duurzame hechting op een groot aantal verschillende ondergronden met hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie zoals aluminium, roestvast staal, gegalvaniseerd staal, polycarbonaat en ABS;Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie|| Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie|| Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie|| Superieure buitenprestaties, bestand tegen UV en oplosmiddelen;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Uitstekend bestand tegen veroudering;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en meer;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van trillingen en stoten;Maakt boren, slijpen, opnieuw afwerken, schroeven, lassen en schoonmaken overbodig|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Goed bestand tegen weekmakers|| Goed bestand tegen weekmakers|| Goed bestand tegen weekmakers|| Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk;Ontworpen voor binnen en buiten
Toepassingen
Verlijmen van panelen op frames;Verlijmen van verstevigers op panelen;Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen;Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden;Verlijmen van elektronische displays;Verlijmen van lensvensters in behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof) |
| Dikte | 0,6 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 351,68 excl. BTW
/ 8 rollen
€ 425,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen