3M VHB TAPE 4956F GRIJS 19MMX33MTR FOLIE RUG 4956F19
3M™ VHB™ Tape 4956
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:4956F19
Rubix:23061242
Fabrikant:7000072511



Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylschuim (drager);polyethyleen (liner) |
Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 4956F GRIJS 19MMX33MTR FOLIE RUG 4956F19
Verbind hoog energetische en medium energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie. Weekmaker resistent. Gecertifieerd naar UL 746C
Sterke punten
Hoge sterkte;Duurzaam;Mooie afwerking;Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,6 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Goed bestand tegen weekmakers
Toepassingen
Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen. || Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylschuim (drager);polyethyleen (liner) |
| Dikte | 1,6 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 530,48 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 641,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen