SPARTEX DUBBELZIJDIGE PVC TAPE 50MM X 50M 0,24 886651

Dubbelzijdige vinyl tape

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:886651
Rubix:A0053859
EAN:3660338400568
SPARTEX DUBBELZIJDIGE PVC TAPE 50MM X 50M 0,24 886651
Technische samenvatting
Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalpvc (folie), acryl (kleefstof), poly gecoat papier (drager)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX DUBBELZIJDIGE PVC TAPE 50MM X 50M 0,24 886651


Hoogwaardige dubbelzijdige tape op basis van een PVC-folie. De tape is aan beide zijden voorzien van een agressieve lijmlaag op acrylbasis, witte gekleurde papieren release liner met polycoating.

Sterke punten

Voor verlijmen, lassen, lamineren en productassemblage. Gebruikstemperatuur: -30°C tot +70°C. Geschikt voor ruwe oppervlakken. Geschikt voor substraten met lage oppervlakte-energie. Goede weerstand tegen weekmakers. Hoge adhesie. Relatief goede weerstand tegen oplosmiddelen.

Toepassingen

Geschikt voor gebruik in de auto- en meubelindustrie en ook voor vaste autospiegels zonder warmte. Lijmt spiegels. Bevestiging van sierlijsten. Montage in verkooppunten. Lijmt rubber profielen en rubberen strips. Lijmt een grote verscheidenheid aan gelijkaardige en ongelijkaardige substraten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalpvc (folie), acryl (kleefstof), poly gecoat papier (drager)
Dikte0,24 mm
Kleurwit
Type tapedubbelzijdige tape
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,78 excl. BTW
/ stuk
43,29 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
35,78 excl. BTW / stuk
6 of meer
31,56 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Select varianten (3)