Referenties
3M:7100260161
Rubix:A0221935
Fabrikant:7100260161
EAN:04054596923911

Productdetails : 3M VINYL TAPE 471 ZWART 50MM (RO=33M)
De 3M™ Vinyl Tape 471 is een veelzijdig en robuust product, ideaal voor gebruik in diverse industriële sectoren. Zijn vermogen om snel te hechten aan verschillende oppervlakken zonder droogtijd is buitengewoon praktisch. Bovendien kan hij schoon verwijderd worden zonder lijmresten achter te laten, wat het schoonmaken vergemakkelijkt.
Kenmerken:
De 3M™ Vinyl Tape 471 is gemaakt van een vinyl rug met een rubberen lijmlaag, wat zorgt voor uitstekende hechting op vele oppervlakken. Hij is ideaal voor duidelijke markeringen van rijstroken en veiligheidszones. Bovendien garandeert de weerstand tegen slijtage en oplosmiddelen een uitzonderlijke duurzaamheid. De rug behoudt zijn felle kleur, zelfs bij sterke slijtage en oplosmiddelen.
Specificaties:
- Breuksterkte: 130%
- Temperatuurbereik: van 4°C tot 77°C
- Treksterkte: 28 N/100mm
- Rugmateriaal: PVC, vinyl
- Type lijm: rubber
Gebruiksinstructies
- Maak het oppervlak schoon voordat u de tape aanbrengt.
- Breng de tape stevig aan door erop te drukken voor optimale hechting.
- Verwijder de tape voorzichtig door deze langzaam los te trekken.
Informatie over het merk
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een divers assortiment producten, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsproducten. 3M wordt ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten en blijft 3M innoveren voor professionals in de bouw, de auto-industrie en vele andere sectoren.
Kenmerken:
De 3M™ Vinyl Tape 471 is gemaakt van een vinyl rug met een rubberen lijmlaag, wat zorgt voor uitstekende hechting op vele oppervlakken. Hij is ideaal voor duidelijke markeringen van rijstroken en veiligheidszones. Bovendien garandeert de weerstand tegen slijtage en oplosmiddelen een uitzonderlijke duurzaamheid. De rug behoudt zijn felle kleur, zelfs bij sterke slijtage en oplosmiddelen.
Specificaties:
- Breuksterkte: 130%
- Temperatuurbereik: van 4°C tot 77°C
- Treksterkte: 28 N/100mm
- Rugmateriaal: PVC, vinyl
- Type lijm: rubber
Gebruiksinstructies
- Maak het oppervlak schoon voordat u de tape aanbrengt.
- Breng de tape stevig aan door erop te drukken voor optimale hechting.
- Verwijder de tape voorzichtig door deze langzaam los te trekken.
Informatie over het merk
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert een divers assortiment producten, waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, plakband, bewegwijzering- en verkeersveiligheidsproducten. 3M wordt ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten en blijft 3M innoveren voor professionals in de bouw, de auto-industrie en vele andere sectoren.
3M™ Vinyl Tape 471 wordt vaak gebruikt voor het markeren van gevaren en doorgangen, kleurcodering, afplakken van verf, decoratieve afwerking, splitsen en nog veel meer. Onze veelzijdige tape is gemaakt van vinyl met rubberen kleeflaag en is bestand tegen krassen, slijtage en weersinvloeden voor langdurig gebruik.
Sterke punten
- Behoudt zijn felle kleur, zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen
- De rubberen lijm biedt uitstekende hechting op vele oppervlakken
- Maakt snelle en gemakkelijke applicatie op uiteenlopende oppervlakken mogelijk
- Eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten
- Verkrijgbaar in meerdere opvallende kleuren voor eenvoudige identificatie
- Ideaal voor het afplakken, omwikkelen of afsluiten van vele gebogen of onregelmatige oppervlakken
- De rubberen lijm biedt uitstekende hechting op vele oppervlakken
- Maakt snelle en gemakkelijke applicatie op uiteenlopende oppervlakken mogelijk
- Eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten
- Verkrijgbaar in meerdere opvallende kleuren voor eenvoudige identificatie
- Ideaal voor het afplakken, omwikkelen of afsluiten van vele gebogen of onregelmatige oppervlakken
Toepassingen
- Markeren van rijstroken en veiligheidszones
- Markeren van knelpunten van uitrustingen of tandwielen als waarschuwing
- Kleurcoderen van leidingen, gereedschap, instrumenten, enz.
- Beschermen van onderdelen, uitrustingen of producten tegen schuren
- Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken
- Markeren van knelpunten van uitrustingen of tandwielen als waarschuwing
- Kleurcoderen van leidingen, gereedschap, instrumenten, enz.
- Beschermen van onderdelen, uitrustingen of producten tegen schuren
- Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | vinyl |
| Dikte | 0,014 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,96 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 712,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen