SMC ZUIGNAP ZP2-TB30ZJS6-AL14-06

4,5-traps balg met adapter - ZP2-T*ZJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-TB30ZJS6-AL14-06
Rubix:A0727041
Fabrikant:ZP2-TB30ZJS6-AL14-06
SMC ZUIGNAP ZP2-TB30ZJS6-AL14-06

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter30 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-TB30ZJS6-AL14-06


Voor bolvormige werkstukken of werkstukken met hellende oppervlakken

Sterke punten

Padmaten: Ø 15 - Ø 46 mmVormen: Multibellows-typeMaterialen: Siliconenrubber, siliconenrubber met hoge hardheid, NBR, FKM, geleidend NBR, geleidend siliconenrubber, urethaanrubber, siliconenrubber conform FDA21CFRSS1772600Opties: Korte schroefdraad, verticale vacuüminlaat met one-touch-fitting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsiliconenrubber
Diameter30 mm
Vormbalg
Typebalgkussen
22,50 excl. BTW
/ stuk
27,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen