Referenties
Stahlwille:01010045
Rubix:10120533
EAN:4018754000135




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' binnenvierkant (as-drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 4,5 mm |
| Lengte | 23 mm |
Productdetails : STAHLWILLE DOP 40-4,5
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x11x23 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Aansluiting | 1/4' binnenvierkant (as-drive) '' |
| Diameter | 4,5 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Diameter (inch) | 0,177 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 9 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,70 excl. BTW
/ stuk
€ 6,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen