BAHCO DOP 1/2 12KANT 10MM 7800DM-10

Dopsleutel set 7800

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:7800DM-10
Rubix:10083426
EAN:7314151096991
BAHCO DOP 1/2 12KANT 10MM 7800DM-10
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter10 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 10MM 7800DM-10


Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht60 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter10 mm
Lengte38 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,64 excl. BTW
/ stuk
8,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen