TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4089 66MTR X 75MM TRANSPARANT
4089 Afdichtingsband voor algemeen gebruik voor kartonnen dozen
Zie technische informatieReferenties
Tesa:04089-00002-06
Rubix:A0478782
EAN:4005800091940

Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4089 66MTR X 75MM TRANSPARANT
Tesa 4089 wordt gekenmerkt door een robuuste en flexibele drager van 28 µm PP met een natuurlijke rubberkleefstof. De kleefkracht is optimaal bij gematigde temperaturen van -30 °C tot 100 °C, waardoor het ideaal is voor binnentoepassingen. De tesa® 4089 natuurrubberen tape is het optimale product voor het verpakken en verzegelen van kartonnen dozen.
Sterke punten
Het heeft een hoge kleefkracht en een korte verblijftijd, is gemakkelijk af te rollen en kan comfortabel worden gebruikt met een handmatige dispenser of een industriële machine. De polypropyleen drager is licht van gewicht.
Toepassingen
Handmatig en automatisch afdichten van lichte en middelzware kartonnen dozen
- Tesa 4089 biedt een zeer hoge kleefkracht en een korte verblijftijd op meerdere oppervlakken (hout, papier, folie...)
- Hoogwaardige natuurlijke rubberlijm voor veilige verzendingen
- Uitstekende hechting op polaire en niet-polaire oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 75 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | natuurrubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,32 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 128,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen