STAHLWILLE DOP 40A-7/32

40a-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Stahlwille:01410014
Rubix:10120638
EAN:4018754001231
STAHLWILLE DOP 40A-7/32
Technische samenvatting
Aansluitingkwadratowy adapter napędu: 1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte23 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40A-7/32


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x11x23 mm
Logistiek gewicht9 g
Aansluitingkwadratowy adapter napędu: 1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte23 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht9 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,93 excl. BTW
/ stuk
7,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen