Referenties
Milwaukee:4932500502
Rubix:A0901887
Fabrikant:4932500502
EAN:4058546618049




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Lengte | 50,01 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 3/8 T40 TAMPER-PROOF TORX 4932500502
Milwaukee 3/8" bitdop voor tamper-proof TORX schroeven (T40). Anti-roll met FOUR FLAT™ zijkanten en chroomafwerking voor roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
| Lengte | 50,01 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,90 excl. BTW
/ stuk
€ 9,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen