STAHLWILLE DOP 40AD-3/8

40aD-serie contactdozen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01530024
Rubix:10126097
EAN:4018754001552
STAHLWILLE DOP 40AD-3/8

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter13,7 mm
Lengte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40AD-3/8


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, ASME B 107.5.M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x14x23 mm
Logistiek gewicht16 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter13,7 mm
Lengte23 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht16 g
€ 6,15 excl. BTW
/ stuk
€ 7,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen