BAHCO DOP 1/4 12KANT 14MM A6700DM-14

Dopsleutel set A6700DM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A6700DM-14
Rubix:10086404
EAN:7314151821760
BAHCO DOP 1/4 12KANT 14MM A6700DM-14

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter14 mm
Lengte24,7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 14MM A6700DM-14


Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaart industrie.

Sterke punten

1/4" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht28 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter14 mm
Lengte24,7 mm
Vierkant16 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht27 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen