STAHLWILLE DOP 40D-10

40D-serie contactdozen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01030010
Rubix:10120560
EAN:4018754000357
STAHLWILLE DOP 40D-10

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter14,3 mm
Lengte23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40D-10


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5.M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x15x23 mm
Logistiek gewicht17 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter14,3 mm
Lengte23 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht16 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 5,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen