BOSCH KRACHTDOP 3/4 19 MM STANDAARD DIEPTE 2608003058

Dopsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:PRO Impact Socket (2608003058)
Rubix:A0681640
Fabrikant:2608003058
EAN:6949509246950
BOSCH KRACHTDOP 3/4 19 MM STANDAARD DIEPTE 2608003058

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH KRACHTDOP 3/4 19 MM STANDAARD DIEPTE 2608003058


You can use the PRO Impact Socket to handle hex screws, bolts, and nuts with your square-drive wrench. We designed it to help you with screw driving tasks in plant installations or other types of heavy industrial work
Je kunt de PRO Impact-dop gebruiken om zeskantschroeven, -bouten en -moeren aan te draaien met de dopsleutel met vierkantaandrijving. We hebben deze ontworpen om te helpen met schroefwerkzaamheden in fabrieksinstallaties of andere soorten zwaar industrieel werk.

Sterke punten

•Robust screw driving
Chrome-molybdenum steel for resistance to high torque

Toepassingen

Robust Screwdriving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte51 mm
Afwerkingverchroomd
18,99 excl. BTW
/ stuk
22,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen