STAHLWILLE DOP 40DL-6

40DL-serie doppen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01240006
Rubix:10126046
EAN:4018754000821
STAHLWILLE DOP 40DL-6

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40DL-6


Lang, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)11x11x51 mm
Logistiek gewicht18 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter10,7 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht18 g
16,70 excl. BTW
/ stuk
20,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen