STAHLWILLE DOP 40DL-12

40DL-serie doppen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:01240012
Rubix:10126052
EAN:4018754000883
STAHLWILLE DOP 40DL-12

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' ''
Diameter16,5 mm
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 40DL-12


Lang, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x17x51 mm
Logistiek gewicht47 g
Aansluiting1/4' ''
Diameter16,5 mm
Lengte50 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht47 g
17,53 excl. BTW
/ stuk
21,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen