GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" UD-PROFIEL 11MM - D 20 11

Dop 12-kant UD-profiel D 20

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:D 20 11
Rubix:10019028
Fabrikant:6226130
EAN:4010886622612
GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" UD-PROFIEL 11MM - D 20 11
Technische samenvatting
Aansluiting1/4 ''
Diameter11 mm
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTEL 1/4" UD-PROFIEL 11MM - D 20 11



• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Dopsleutel 1/4" UD-Profiel 11 mm uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf tbv handgebruik, rand gekarteld GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht24 g
Aansluiting1/4 ''
Diameter11 mm
Lengte25 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht24 g
Aangepaste tariefcode82042000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,97 excl. BTW
/ stuk
7,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden