Referenties
Stahlwille:40TX E8 TORX
Rubix:10126060
Fabrikant:01270008
EAN:4018754000975



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TORX DOP 40TX-E8
Voor uitwendige TORX®-bouten, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x25 mm |
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 11,6 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,38 excl. BTW
/ stuk
€ 8,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
