STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-29

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25010029
Rubix:10121908
EAN:4018754015719
STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-29

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter46 mm
Lengte54 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-29


3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x46x54 mm
Logistiek gewicht425 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter46 mm
Lengte54 mm
Vierkant44 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht425 g
34,50 excl. BTW
/ stuk
41,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen