FACOM RINGSTEEKSLEUTEL VERDIEPT 41.JE12T (SET=12ST)
41 - Sets verdiepte ringsteeksleutels, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:41.JE12T
Rubix:10107913
EAN:3148515289859

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL VERDIEPT 41.JE12T (SET=12ST)
41 - Mixed metric wrench sets with offset heads
- Presentation: In box, kit or on panel.
- Presentation: In box, kit or on panel.
A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22Bevat: Etui: N.38A-12B[kg]: 2,095
Sterke punten
• Uitvoering: in doos, in etui of op paneel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1957 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 395x135x120 mm |
| Gewicht verpakking | 1957 g |
| Aantal elementen | 12 |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,29 excl. BTW
/ set
€ 207,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen