BAHCO RINGRATELSLEUTEL S4RM-12-15

Ratelringsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:S4RM-12-15
Rubix:A0415774
EAN:7314150179954
BAHCO RINGRATELSLEUTEL S4RM-12-15

Technische samenvatting

Aantal elementen1
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGRATELSLEUTEL S4RM-12-15


Ring-ratelsleutels, metrische maten. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. 4 Maten per sleutel: 1 sleutel kan gebruikt worden voor 4 maten. Schakelaar voor het snel wisselen van rechts/links richting, 5o hoek. 12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Mat verchroomde uitvoering voor hoge anti-roest bescherming.

Sterke punten

•Switch for quick change of right and left direction
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid30
Logistiek gewicht175 g
Aantal elementen1
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 31,36 excl. BTW
/ stuk
€ 37,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden