FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.11/16X3/4

42 - Open ringsleutels, 15° gebogen, in inch maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:42.11/16x3/4
Rubix:10107990
EAN:3148511017807
FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.11/16X3/4

Technische samenvatting

Opening11/16x3/4
Lengte215 mm
Typepijpsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSLEUTEL OPEN 42.11/16X3/4


42 - Pipe wrenches 15° offset, in inches
- Pipe wrenches 15° offset: to facilitate access to nuts.
- Hex head: 5/16 x 3/8 and 7/16 x ½ - 12-sided head: from 9/16 x 5/8 to 1" x 1" 1/8.
- Dimensions in inches: from 5/16" to 1" 1/8.
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 5/16x3/8B x B1 [mm]: 17,9 x 19,4C x C1 [mm]: 6 x 7E [mm]: 6,5E1 [mm]: 7,5L [mm]: 140[g]: 55

Sterke punten

• Open ringsleutels, 15° gebogen: vergemakkelijkt de toegang tot moeren.• 6-kant kop: 5/16 x 3/8 en 7/16 x 1/2 - 12-kant kop: 9/16 x 5/8 tot 1" x 1"1/8. • Inch-maten: van 5/16" tot 1"1/8.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht170 g
Afmeting verpakking (D x B x H)13x30x211 mm
Gewicht verpakking170 g
Opening11/16x3/4
Lengte215 mm
Typepijpsleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 27,22 excl. BTW
/ stuk
€ 32,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen