BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 1.3/8 1952Z-1.3/8
Ring-steeksleutels doorgezet inch maten 1952Z
Zie technische informatieReferenties
Bahco:1952Z-1.3/8
Rubix:10081080
EAN:7314151057732

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 1.3/8 1952Z-1.3/8
Ring-steeksleutels, doorgezet, inch maten. Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Stand van de bek 15 met een smallere kop voor betere toegankelijkheid. Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Ringkant 15 afgebogen voor handbescherming en betere grip. Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak.
Sterke punten
Imperial Offset Combination Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 935 g |
| Opening | 34,9 |
| Lengte | 415 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,47 excl. BTW
/ stuk
€ 79,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen