BOSCH SET BITS EN DOPPEN 2607017727 (SE=43ST)
43d set bits en doppen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2607017727
Rubix:A0748395
Fabrikant:2607017727
EAN:6949509247162



Documenten
Productdetails : BOSCH SET BITS EN DOPPEN 2607017727 (SE=43ST)
Alle bits in de set hebben een 1/4 inch zeskantige schacht voor gebruik met drie-klauw-boorhouders en zeskant boor-/schroefmachinehouders
Alle bits in de set hebben een 1/4 inch zeskantige schacht voor gebruik met drie-klauw-boorhouders en zeskant boor-/schroefmachinehouders De Extra Hard set, 43-delig bevat alle standaard bits en doppen die je nodig hebt voor al je schroeftoepassingen. De schroefbits zijn gemaakt van warmtebehandeld gemodificeerd S2-staal voor hardheid en slijtvastheid. Ze zijn kleurgecodeerd, zodat je gemakkelijker de bit kunt kiezen die je nodig hebt. De set is ondergebracht in een robuuste Pick and Click-cassette waarmee je je eigen gereedschapskist kunt bouwen en je bits overzichtelijk en beschermd kunt opbergen.
Sterke punten
•The Extra Hard Set, 43 pcs is a comprehensive Pick and Click set for all standard screwdriving tasks
Screwdriver bits are made from heat-treated S2 modified steel for hardness and resistance to wear
The bits in the set are colour-coded so that you can pick out the one you need easier
Housed in a robust, plastic Pick and Click case you can use to keep your bits well organised and protected
Screwdriver bits are made from heat-treated S2 modified steel for hardness and resistance to wear
The bits in the set are colour-coded so that you can pick out the one you need easier
Housed in a robust, plastic Pick and Click case you can use to keep your bits well organised and protected
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 43 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,36 excl. BTW
/ 3 sets
€ 116,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
