Referenties
Metabo:626707000
Rubix:A0199853
Fabrikant:626707000
EAN:4007430240248




Productdetails : METABO TOEBEHORENSET PROMOTION 55 DELIG
Bestaande uit: HSS-TiN-metaalboor (14 st.): 1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm x 1, 3,0 mm x 2, 3,5 mm x 1, 4,0 mm x 1, 4,5 mm x 1, 5,0 mm x 1, 5,5 mm x 1, 6,0 mm x 1, 6,5 mm x 1, HM-steenboor (7 st.): 4,0 mm x 1, 5,0 mm x 1, 6,0 mm x 2, 7,0 mm x 1, 8,0 mm x 1, 10,0 mm x 1, Houtboor (5 st.): 1 x 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm; speedboor (2 st.): 1 x 16,0 mm, 22,0 mm, S 2-bits, L= 25 mm (18 st.): 1 x PH 1, PH 2, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 2, PZ 3; SL 4, SL 6, SL 7, T 15, T 20, T 25; H 3, H 4, H 5, H 6; dopsleutel (4 st.): 1 x 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 1 x sjabloon, 1 x behangermes, 1 x magn. bithouder, 1 x verzinkboor, 1 x steeksleuteladapter, Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 55 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Materiaal | hss-tin (metaalboren); hm (steenboren); houtboren (hout); s2-staal (schroef-/opzetbits) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,00 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 355,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen