FACOM STEEKSLEUTEL 44.27X29

44 - Metrische steeksleutels.

Zie technische informatie
Referenties
Facom:44.27X29
Rubix:10108109
EAN:3148511024652
FACOM STEEKSLEUTEL 44.27X29
Technische samenvatting
Opening27x29
Lengte285 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL 44.27X29


44 - Metrische steeksleutels
- Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.
- 15° gebogen koppen.
- Metrische maten: van 3,2 tot 42 mm.
- Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
A [mm]: 8x10B x B1 [mm]: 19,0 x 23,0E [mm]: 4,2L [mm]: 143[g]: 40

Sterke punten

• Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen. • 15 ° gebogen koppen. • Metrische maten: van 3,2 tot 42 mm. • Versie: verchroomd, gesatineerd.

Toepassingen

De vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht441 g
Afmeting verpakking (D x B x H)300x62x9 mm
Gewicht verpakking441 g
Opening27x29
Lengte285 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,24 excl. BTW
/ stuk
16,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen