FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.1P5/16SLS

440.SLS - Ringsteeksleutels in inches

Zie technische informatie

Referenties

Facom:440.1P5/16SLS
Rubix:10562007
EAN:3662424028885
FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.1P5/16SLS

Technische samenvatting

Opening1'5/16sls
Lengte380 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.1P5/16SLS


A ["]: 11/16B [mm]: 37,0B1 [mm]: 25,3C1 [mm]: 10,9E [mm]: 6,5E1 [mm]: 10,9E2 [mm]: 7,6L [mm]: 202[g]: 155

Sterke punten

• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).• Standaard sleutel voor alle normale toepassingen.• Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt.• Ringkop:- Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter elkaar geplaatste of verzonken moeren.- 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.- Ringkop 15° gebogen.• Vorkkop:- Vork 15° gebogen.- Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer toegankelijkheid.• Inch-maten: van 1/4" tot 1"5/16.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)380x70x28 mm
Gewicht verpakking751 g
Opening1'5/16sls
Lengte380 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 40,63 excl. BTW
/ stuk
€ 49,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen