GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 90MM - 306 90

Ring slagmoersleutel 306

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:306 90
Rubix:10012997
Fabrikant:6476670
EAN:4010886647660
GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 90MM - 306 90

Technische samenvatting

Opening90
Lengte400 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSLAGSLEUTEL 90MM - 306 90


SlagringsleutelOntwerp: DIN 7444. Gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3. Toepassing: Voor extreem zwaar montagewerk.
Ringslagsleutel 90 mm uitvoering volgens DIN 7444 tot lengte 435 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 480 mm uit C35 staal * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6370 g
Opening90
Lengte400 mm
Typeringsteeksleutel
Aangepaste tariefcode82041100
€ 254,85 excl. BTW
/ stuk
€ 308,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen