FACOM STEEKSLEUTEL 44.16X17SLS

44S.SLS - Metrische steeksleutels

Zie technische informatie

Referenties

Facom:44.16X17SLS
Rubix:10562101
EAN:3662424029059
FACOM STEEKSLEUTEL 44.16X17SLS

Technische samenvatting

Opening16x17
Lengte200 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STEEKSLEUTEL 44.16X17SLS


A [mm]: 24x27B x B1 [mm]: 51,0 x 58,0E [mm]: 8,8L [mm]: 270[g]: 350

Sterke punten

• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).• Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.• 15° gebogen koppen.• Metrische maten: van 6 tot 41 mm.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)210x40x10 mm
Gewicht verpakking173 g
Opening16x17
Lengte200 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 16,83 excl. BTW
/ stuk
€ 20,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen