STAHLWILLE DOP 45-9

45-serie contactdozen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02010009
Rubix:10120664
EAN:4018754001927
STAHLWILLE DOP 45-9

Technische samenvatting

Diameter9 mm
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 45-9


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter9 mm
Lengte25 mm
Diameter (inch)3/8 ' ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht19 g
5,73 excl. BTW
/ stuk
6,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen