Referenties
Bahco:SB6709M-3
Rubix:A0769583
Fabrikant:SB6709M-3
EAN:7314150240814



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 3MM SB SB6709M-3
Bahco SB6709M-3 inbusdop voor 1/4" vierkante aandrijving met inwendig zeskant 3 mm. Hoogglans gepolijst voor nauwkeurige handmontage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,47 '' |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,79 excl. BTW
/ stuk
€ 8,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
