Referenties
Stahlwille:02010018
Rubix:10120700
EAN:4018754002016



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 45-18
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 39 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,76 excl. BTW
/ stuk
€ 8,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen