MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - LANG 16MM 4932498837
1/2″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498837
Rubix:A0877981
Fabrikant:4932498837
EAN:4058546527068

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - LANG 16MM 4932498837
1/2″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop – 16 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' aansluiting '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,87 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 91 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 13,25
€ 12,80 excl. BTW
/ stuk
€ 15,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
