Referenties
Stahlwille:02010015
Rubix:10120688
EAN:4018754001989



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 45-15
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x21x25 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 20,6 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 40 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen