ACTION 6-KANT DOP 1/4" - 13MM DO697B0T13
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO697B0T13
Rubix:A0168869
Fabrikant:DO697B0T13
EAN:8717981264063

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT DOP 1/4" - 13MM DO697B0T13
Dop 1/4 Hex x 13mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,77 excl. BTW
/ stuk
€ 13,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
