Referenties
Stahlwille:02110008
Rubix:10120771
EAN:4018754002894



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 456-8
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x17x23 mm |
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 16,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 19 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen