Referenties
Bahco:A6800SM-5
Rubix:A0766951
Fabrikant:A6800SM-5
EAN:7314150360222



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 6KANT 5MM A6800SM-5
Bahco A6800SM-5 is een lange 1/4" dopsleutel met 5 mm zeskantprofiel en dunwandig ontwerp. Geschikt voor metrische moeren en bouten in de luchtvaart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,197 '' |
| Afwerking | nikkel/chroom |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,57 excl. BTW
/ stuk
€ 18,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
