Referenties
Stahlwille:02410038
Rubix:10126204
EAN:4018754004270



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 45A-11/16
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 16,3 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 11/16' '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 34 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,45 excl. BTW
/ stuk
€ 11,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen