Referenties
Stahlwille:23020019
Rubix:10121885
EAN:4018754015177




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' aandrijving (binnenvierkant) '' |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 85 mm |
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 51IMP-19
1/2" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' aandrijving (binnenvierkant) '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 292 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,29 excl. BTW
/ stuk
€ 34,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen