STAHLWILLE DOP 45A-19/32

45a-serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02410035
Rubix:10126202
EAN:4018754126972
STAHLWILLE DOP 45A-19/32

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter20,6 mm
Lengte31 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 45A-19/32


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x21x31 mm
Logistiek gewicht36 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter20,6 mm
Lengte31 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht36 g
10,63 excl. BTW
/ stuk
12,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen