Referenties
Bahco:SBK7801Z-15/16
Rubix:A0764180
Fabrikant:SBK7801Z-15/16
EAN:7314150448135



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 6K 15/16 SB SBK7801Z-15/16
Bahco slagdop SBK7801Z-15/16 voor 1/2" vierkant aandrijving met 15/16" 6-kantprofiel. Gefosfateerde afwerking voor gebruik met machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 35 mm |
| Lengte | 39 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 15/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 160 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,57 excl. BTW
/ stuk
€ 10,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
