Referenties
Stahlwille:02270008
Rubix:10126191
EAN:4018754003686




Technische samenvatting
| Aansluiting | kwadratowy adapter napędu 3/8' '' |
|---|---|
| Diameter | 16,5 mm |
| Lengte | 28 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TORX DOP 45TX-E8
Voor uitwendige TORX®-bouten, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x17x28 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Aansluiting | kwadratowy adapter napędu 3/8' '' |
| Diameter | 16,5 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 22 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,25 excl. BTW
/ stuk
€ 13,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen