FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL KORT 467S.8SLS
467S.SLS - Korte ratelringsteeksleutels, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:467S.8SLS
Rubix:10562176
EAN:3662424028908



Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL KORT 467S.8SLS
De Facom 467S.SLS serie omvat korte metrische ringsteekratelsleutels met een valbeveiligingssysteem, verkrijgbaar in sleutelmaten van 7 tot 17 mm. De glijdende, geperste bevestigingskabel verbindt het gereedschap met een verankeringspunt zonder de grip te belemmeren.
Kenmerken:
Dit gereedschap is voorzien van een geïntegreerd SLS-bevestigingssysteem dat het risico op onbedoeld vallen tijdens werkzaamheden op hoogte beperkt. De door de fabrikant geselecteerde en geteste glijdende, geperste bevestigingskabel zorgt ervoor dat het gereedschap ergonomisch in de hand blijft liggen, ondanks de aanwezigheid van het veiligheidssysteem. De extra korte steel vergemakkelijkt de toegang tot zeer krappe werkruimtes waar de bewegingsvrijheid beperkt is. Dankzij het compacte ratelmechanisme kan de draairichting eenvoudig met een hendel worden omgeschakeld, zonder de sleutel om te draaien. De ringkop staat onder een hoek van 15° ten opzichte van het vlak van de steel, waardoor moeilijk bereikbare bevestigingsmiddelen beter toegankelijk zijn. Een gesatineerd verchroomde afwerking maakt het geheel compleet.
Specificaties:
• Facom serie: 467S.SLS.
• Beschikbare metrische sleutelmaten: 7 tot 17 mm (alle maten behalve 9 mm).
• Breedte van de ringkop: 16,80 tot 31,70 mm, afhankelijk van de maat.
• Breedte van de steekkop: 18,60 tot 36,80 mm, afhankelijk van de maat.
• Breedte van de steel: 7,60 tot 13,10 mm, afhankelijk van de maat.
• Dikte van de ringkop: 6,50 tot 10,30 mm, afhankelijk van de maat.
• Dikte van de steel: 3,10 tot 5,40 mm, afhankelijk van de maat.
• Dikte van de steekkop: 4,60 tot 6,60 mm, afhankelijk van de maat.
• Totale lengte: 90,50 tot 127,50 mm, afhankelijk van de maat.
• Terugstelhoek: 5° (6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).
• Hoek van de ringkop: 15° ten opzichte van het vlak van de steel.
• Hoek van de steekkop: 15° ten opzichte van de lengteas van de steel.
• Afwerking: gesatineerd verchroomd.
• Referenties: 467S.XSLS (waarbij X de metrische sleutelmaat aangeeft).
Normen:
• ISO 1711-1: specificeert de minimale Rockwell-hardheidswaarden en de torsieweerstand voor sleutels.
• ISO 21982: definieert de afmetingen en technische criteria voor ratelsleutels die worden gebruikt voor de montage en demontage van zeskantige bevestigingsmiddelen.
• ISO 691: specificeert de toleranties van sleutelopeningen en aandraaiaccessoires voor boutverbindingen (of vergelijkbare onderdelen) met metrische sleutelwijdtes.
Kenmerken:
Dit gereedschap is voorzien van een geïntegreerd SLS-bevestigingssysteem dat het risico op onbedoeld vallen tijdens werkzaamheden op hoogte beperkt. De door de fabrikant geselecteerde en geteste glijdende, geperste bevestigingskabel zorgt ervoor dat het gereedschap ergonomisch in de hand blijft liggen, ondanks de aanwezigheid van het veiligheidssysteem. De extra korte steel vergemakkelijkt de toegang tot zeer krappe werkruimtes waar de bewegingsvrijheid beperkt is. Dankzij het compacte ratelmechanisme kan de draairichting eenvoudig met een hendel worden omgeschakeld, zonder de sleutel om te draaien. De ringkop staat onder een hoek van 15° ten opzichte van het vlak van de steel, waardoor moeilijk bereikbare bevestigingsmiddelen beter toegankelijk zijn. Een gesatineerd verchroomde afwerking maakt het geheel compleet.
Specificaties:
• Facom serie: 467S.SLS.
• Beschikbare metrische sleutelmaten: 7 tot 17 mm (alle maten behalve 9 mm).
• Breedte van de ringkop: 16,80 tot 31,70 mm, afhankelijk van de maat.
• Breedte van de steekkop: 18,60 tot 36,80 mm, afhankelijk van de maat.
• Breedte van de steel: 7,60 tot 13,10 mm, afhankelijk van de maat.
• Dikte van de ringkop: 6,50 tot 10,30 mm, afhankelijk van de maat.
• Dikte van de steel: 3,10 tot 5,40 mm, afhankelijk van de maat.
• Dikte van de steekkop: 4,60 tot 6,60 mm, afhankelijk van de maat.
• Totale lengte: 90,50 tot 127,50 mm, afhankelijk van de maat.
• Terugstelhoek: 5° (6° voor de maten 7, 8 en 9 mm).
• Hoek van de ringkop: 15° ten opzichte van het vlak van de steel.
• Hoek van de steekkop: 15° ten opzichte van de lengteas van de steel.
• Afwerking: gesatineerd verchroomd.
• Referenties: 467S.XSLS (waarbij X de metrische sleutelmaat aangeeft).
Normen:
• ISO 1711-1: specificeert de minimale Rockwell-hardheidswaarden en de torsieweerstand voor sleutels.
• ISO 21982: definieert de afmetingen en technische criteria voor ratelsleutels die worden gebruikt voor de montage en demontage van zeskantige bevestigingsmiddelen.
• ISO 691: specificeert de toleranties van sleutelopeningen en aandraaiaccessoires voor boutverbindingen (of vergelijkbare onderdelen) met metrische sleutelwijdtes.
Sterke punten
• Vermindert het risico op vallend gereedschap dankzij het SLS-bevestigingssysteem, dat geschikt is voor werkzaamheden op hoogte.
• Behoudt het gebruikscomfort ondanks de aanwezigheid van het veiligheidssysteem dankzij de glijdende, geperste bevestigingskabel.
• Vergemakkelijkt werkzaamheden in krappe ruimtes dankzij de extra korte steel.
• Versnelt het los- en vastdraaien dankzij het ratelmechanisme met omschakelhendel.
• Verbetert de toegang tot moeilijk bereikbare bevestigingsmiddelen dankzij de hoek van 15° van beide sleutelkoppen.
• Behoudt het gebruikscomfort ondanks de aanwezigheid van het veiligheidssysteem dankzij de glijdende, geperste bevestigingskabel.
• Vergemakkelijkt werkzaamheden in krappe ruimtes dankzij de extra korte steel.
• Versnelt het los- en vastdraaien dankzij het ratelmechanisme met omschakelhendel.
• Verbetert de toegang tot moeilijk bereikbare bevestigingsmiddelen dankzij de hoek van 15° van beide sleutelkoppen.
Toepassingen
Deze ringsteekratelsleutels zijn geschikt voor onderhouds- en montagewerkzaamheden op hoogte, aan industriële installaties, staalconstructies of productieapparatuur waarbij vallend gereedschap een risico vormt voor personen die zich onder de werkplek bevinden. De extra korte afmetingen zijn geschikt voor de beperkte ruimtes die voorkomen bij het onderhoud van werktuigmachines of bij werkzaamheden aan moeilijk bereikbare chassis en behuizingen. Ook in de bouw- en infrastructuursector en de luchtvaartindustrie wordt dit type gereedschap gebruikt voor werkzaamheden waarbij bevestigingsmiddelen moeten worden vast- of losgedraaid en beveiliging tegen vallende voorwerpen noodzakelijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 90x15x10 mm |
| Gewicht verpakking | 48 g |
| Opening | 8 |
| Lengte | 90,5 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,99 excl. BTW
/ stuk
€ 29,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen