Referenties
Gedore:626 19x22
Rubix:10013228
Fabrikant:6526520
EAN:4010886652657

Productdetails : GEDORE PIJPSLEUTEL 19X22MM - 626 19X22
• uitvoering als DIN 896 vorm A, ISO 2236, ISO 1085
• met 6-kant middenstuk en boorgaten tbv gebruik met steeksleutel of wringstaaf (626 S / 26 RS-626 S, zie tabel, afzonderlijk bestellen)
• geheel in lengte doorboord, m.u.v. de maten 6x7 en 8x9 mm
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Pijpsleutel 19x22 mm uitvoering als DIN 896 vorm A, ISO 2236, ISO 1085 met 6-kant middenstuk en boorgaten tbv gebruik met steeksleutel of wringstaaf (626 S / 26 RS-626 S, zie tabel, afzonderlijk bestellen) geheel in lengte doorboord, m.u.v. de maten 6x7 en 8x9 mm GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 288 g |
| Opening | 19x22 |
| Lengte | 175 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,91 excl. BTW
/ stuk
€ 27,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
