FACOM WATERPOMPTANG 484A 240MM

484 - Waterpomptangen met doorgestoken scharnier

Zie technische informatie
Referenties
Facom:484A
Rubix:10108249
EAN:3148511788516
FACOM WATERPOMPTANG 484A 240MM
Technische samenvatting
Lengte240 mm
Openingscapaciteit34 mm
Aantal posities7
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM WATERPOMPTANG 484A 240MM


De Facom 484 waterpomptang is ontwikkeld voor herhaaldelijke klem- en grijpwerkzaamheden. Dankzij het doorgestoken scharnier biedt deze tang een stabiele werking en een betrouwbare krachtoverbrenging. De twee beschikbare uitvoeringen, van 240 mm en 300 mm, bieden een klembereik van respectievelijk 34 mm en 43 mm.

Kenmerken:
Het doorgestoken scharnier zorgt ervoor dat de centrale scharnierpen tijdens het klemmen gelijkmatig wordt belast. Deze constructie verdeelt de mechanische krachten over het scharnier, wat resulteert in een stabiele grip, zelfs bij hoge belasting, en tegelijkertijd de slijtage van het scharnier beperkt.
De twee brede sleufgaten zijn extra versterkt uitgevoerd, wat de levensduur van de tang verlengt en een betrouwbare werking garandeert bij intensief gebruik. Dankzij de 7 verstelposities kan de bekopening snel worden aangepast aan de afmetingen van het werkstuk, zonder bijkomend gereedschap. De kop is vervaardigd uit een koolstofstaallegering, een materiaal dat bekendstaat om zijn hoge mechanische sterkte.
De tang is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
• 484A: lengte 240 mm, klembereik 34 mm;
• 484A.30: lengte 300 mm, klembereik 43 mm.

Specificaties:
484A
• Klembereik: 34 mm
• Totale lengte: 240 mm
• Kopbreedte (B): 33 mm
• Beklengte (C): 38 mm
• Kopdikte (E): 7 mm
• Totale breedte (H): 50 mm
• Koplengte (L1): 60 mm

484A.30
• Klembereik: 43 mm
• Totale lengte: 300 mm
• Kopbreedte (B): 38 mm
• Beklengte (C): 40 mm
• Kopdikte (E): 9,5 mm
• Totale breedte (H): 52 mm
• Koplengte (L1): 66 mm

Algemeen
• Aantal verstelposities: 7
• Materiaal kop: koolstofstaallegering
• Garantie: levenslang (omruiling)

Normen:
• ISO 8976: internationale norm die de dimensionele en mechanische eigenschappen van waterpomptangen vastlegt.

Sterke punten

- Snelle instelling in 7 standen, waardoor de opening zonder onderbreking kan worden aangepast
- Verbeterde stabiliteit van de as, waardoor speling wordt beperkt en de grip wordt verbeterd
- Verhoogde duurzaamheid

Toepassingen

De Facom 484 waterpomptang wordt gebruikt voor werkzaamheden in loodgieterij, verwarmingstechniek en klimaatinstallaties, waar het vastgrijpen en losmaken van koppelingen, klemmen en buizen van verschillende diameters regelmatig voorkomt. In industriële mechanica en technisch onderhoud is de tang geschikt voor het vastgrijpen van ronde, zeskantige of vlakke onderdelen die moeilijk bereikbaar zijn met standaard sleutels.
Ook in metaalconstructie, montagewerkzaamheden en productieomgevingen wordt deze tang ingezet voor werkzaamheden aan vaste en mobiele installaties, zowel in de werkplaats als op locatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Afmeting verpakking (D x B x H)250x52x17 mm
Gewicht verpakking320 g
Lengte240 mm
Openingscapaciteit34 mm
Aantal posities7
Gewicht345 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,40 excl. BTW
/ stuk
35,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden