BAHCO WATERPOMPTANG 200MM 7223
Waterpomptang met snelverstelling en fosfaatafwerking
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:7223
Rubix:A0772362
EAN:7314150237722

Documenten
Productdetails : BAHCO WATERPOMPTANG 200MM 7223
De Bahco 7223-7225 waterpomptang is ontworpen voor het vastgrijpen en vasthouden van onderdelen met verschillende afmetingen. Dankzij het snelverstelsysteem (Quick Adjust) met hendel kan de bekopening eenvoudig worden aangepast met behoud van een goede grip.
Kenmerken:
De Bahco waterpomptang is voorzien van een snelverstelsysteem. De tang beschikt over een gepatenteerde zelfinstellende zijhendel en een automatisch klemsysteem dat het gebruik vergemakkelijkt. De bimateriaal handgrepen bieden een veilige en comfortabele grip. Het ontwerp beperkt het risico op beknelling van de vingers. De smalle bekken en taps toelopende vorm verbeteren de toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.
De tang is vervaardigd van een hoogwaardige staallegering en heeft een gefosfateerde, corrosiewerende afwerking.
Specificaties:
• Materiaal: hoogwaardige staallegering
• Afwerking: gefosfateerd met corrosiewerende behandeling
Afmetingen volgens referentie
7223 / 7223IP
• Verstelposities: 16
• Totale lengte: 200 mm
• Beklengte: 25 mm
• Kopbreedte: 40 mm
• Kopdikte: 15 mm
• Puntbreedte: 6 mm
• Puntdikte: 6 mm
• Grijpcapaciteit: 45 mm
• Gewicht: 216 g
7224 / 7224IP
• Verstelposities: 22
• Totale lengte: 250 mm
• Beklengte: 40 mm
• Kopbreedte: 50 mm
• Kopdikte: 15 mm
• Puntbreedte: 8 mm
• Puntdikte: 7 mm
• Grijpcapaciteit: 63 mm
• Gewicht: 354 g
7225 / 7225IP
• Verstelposities: 25
• Totale lengte: 300 mm
• Beklengte: 50 mm
• Kopbreedte: 55 mm
• Kopdikte: 15 mm
• Puntbreedte: 8 mm
• Puntdikte: 7 mm
• Grijpcapaciteit: 70 mm
• Gewicht: 443 g
Kenmerken:
De Bahco waterpomptang is voorzien van een snelverstelsysteem. De tang beschikt over een gepatenteerde zelfinstellende zijhendel en een automatisch klemsysteem dat het gebruik vergemakkelijkt. De bimateriaal handgrepen bieden een veilige en comfortabele grip. Het ontwerp beperkt het risico op beknelling van de vingers. De smalle bekken en taps toelopende vorm verbeteren de toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.
De tang is vervaardigd van een hoogwaardige staallegering en heeft een gefosfateerde, corrosiewerende afwerking.
Specificaties:
• Materiaal: hoogwaardige staallegering
• Afwerking: gefosfateerd met corrosiewerende behandeling
Afmetingen volgens referentie
7223 / 7223IP
• Verstelposities: 16
• Totale lengte: 200 mm
• Beklengte: 25 mm
• Kopbreedte: 40 mm
• Kopdikte: 15 mm
• Puntbreedte: 6 mm
• Puntdikte: 6 mm
• Grijpcapaciteit: 45 mm
• Gewicht: 216 g
7224 / 7224IP
• Verstelposities: 22
• Totale lengte: 250 mm
• Beklengte: 40 mm
• Kopbreedte: 50 mm
• Kopdikte: 15 mm
• Puntbreedte: 8 mm
• Puntdikte: 7 mm
• Grijpcapaciteit: 63 mm
• Gewicht: 354 g
7225 / 7225IP
• Verstelposities: 25
• Totale lengte: 300 mm
• Beklengte: 50 mm
• Kopbreedte: 55 mm
• Kopdikte: 15 mm
• Puntbreedte: 8 mm
• Puntdikte: 7 mm
• Grijpcapaciteit: 70 mm
• Gewicht: 443 g
Sterke punten
• Snelle instelling dankzij de zelfinstellende zijhendel
• Smalle bekken en taps toelopende vorm vergemakkelijken de toegang tot koppelingen en onderdelen in krappe ruimtes
• Bimateriaal handgrepen bieden een stabiele grip en meer gebruikscomfort
• Automatisch klemsysteem maakt het gemakkelijker om onderdelen tijdens werkzaamheden vast te houden
• Smalle bekken en taps toelopende vorm vergemakkelijken de toegang tot koppelingen en onderdelen in krappe ruimtes
• Bimateriaal handgrepen bieden een stabiele grip en meer gebruikscomfort
• Automatisch klemsysteem maakt het gemakkelijker om onderdelen tijdens werkzaamheden vast te houden
Toepassingen
Deze Becro tang is geschikt voor het vastdraaien, losdraaien, vasthouden en vastgrijpen van buizen, koppelingen, moeren, cilindrische onderdelen en componenten met verschillende vormen. Dankzij de smalle bekken kan ook worden gewerkt op plaatsen met beperkte toegankelijkheid.
De tang wordt gebruikt bij loodgieterswerk, industriële mechanica, montage van apparatuur en onderhoud aan machines of leidingnetwerken. Dankzij de corrosiewerende afwerking kan de tang zowel in de werkplaats als op de bouwplaats worden gebruikt.
De tang wordt gebruikt bij loodgieterswerk, industriële mechanica, montage van apparatuur en onderhoud aan machines of leidingnetwerken. Dankzij de corrosiewerende afwerking kan de tang zowel in de werkplaats als op de bouwplaats worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Lengte | 200 mm |
| Openingscapaciteit | 45 mm |
| Aantal posities | 16 |
| Gewicht | 216 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,37 excl. BTW
/ stuk
€ 28,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen