Referenties
Stahlwille:49 3 INHEX
Rubix:10120728
Fabrikant:02050003
EAN:4018754002566



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 49-3
49 3mm stopcontact, INHEX
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 52 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3 mm |
| Model | 49 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,87 excl. BTW
/ stuk
€ 14,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
